OMRON - OMRG3PE215BDC1224-2 RELE- STATICI MONOFASE 15A/100..240VC.A. - G3PE215BDC1224-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4547648524896
Artikelnummer
OMRG3PE215BDC1224-2
Herstellernummer
G3PE215BDC1224-2
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
15 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V


