Startseite

OMRON - OMRG3PE225BDC1224-2 RELE- STATICI MONOFASE 25A/100..240VC.A. - G3PE225BDC1224-2

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PE225BDC1224-2 RELE- STATICI MONOFASE 25A/100..240VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648524902

Artikelnummer

OMRG3PE225BDC1224-2

Herstellernummer

G3PE225BDC1224-2

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Relè statico monofase G3PE, Phototriac, bobina: 12...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 25 A / 100...240 Vc.a., guida DIN