Startseite

OMRON - OMRG3PE515BDC1224 RELE- STATICI MONOFASE 15A/200..480VC.A- - G3PE515BDC1224

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PE515BDC1224 RELE- STATICI MONOFASE 15A/200..480VC.A-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648584470

Artikelnummer

OMRG3PE515BDC1224

Herstellernummer

G3PE515BDC1224

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

15 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

200...480 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

200...480 V

Monofase con carico da 15A/200..480Vc.a.