OMRON - OMRG3PE545B3DC1224 RELE STATICI DI POTENZA. TRIFASE CON CAR - G3PE545B3DC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 45 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4548583409903
Artikelnummer
OMRG3PE545B3DC1224
Herstellernummer
G3PE545B3DC1224
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
45 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
45 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
200...480 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
200...480 V