OMRON - OMRG3PF225BDC24-242 RELE- STATICO 25A/100..240VC.A,TA INTEGR - G3PF225BDC24-242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 9.6...26.4 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4547648412025
Artikelnummer
OMRG3PF225BDC24-242
Herstellernummer
G3PF225BDC24-242
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9.6...26.4 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A


