Startseite

OMRON - OMRG3PJ215BDC1224 RELE- MONOFASE, 18A/24..240VC.A., DISSIP - G3PJ215BDC1224

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PJ215BDC1224 RELE- MONOFASE, 18A/24..240VC.A., DISSIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 18 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583783331

Artikelnummer

OMRG3PJ215BDC1224

Herstellernummer

G3PJ215BDC1224

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

18 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

24...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Monofase, 18A/24..240Vc.a., dissipatore, montaggio su guida DIN