OMRON - OMRG3PJ225BDC1224 RELE- MONOFASE, 27A/24..240VC.A., DISSIP - G3PJ225BDC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 27 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4548583783348
Artikelnummer
OMRG3PJ225BDC1224
Herstellernummer
G3PJ225BDC1224
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
27 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


