Startseite

OMRON - OMRG3RIAZR1SNUTUAC1 RELE- STATICI MINIATURA 0,1..10MA/4..32V - G3RIAZR1SNUTUAC1

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RIAZR1SNUTUAC1 RELE- STATICI MINIATURA 0,1..10MA/4..32V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 20 ST

EAN

4536854686887

Artikelnummer

OMRG3RIAZR1SNUTUAC1

Herstellernummer

G3RIAZR1SNUTUAC1

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.1 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0.1 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

4...32 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c.