OMRON - OMRG3RIDZR1SNUTU122 RELE- PER MODULI DI INGRESSO, CARICO DA - G3RIDZR1SNUTU122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...6 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
20 ST
EAN
4536853418625
Artikelnummer
OMRG3RIDZR1SNUTU122
Herstellernummer
G3RIDZR1SNUTU122
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...6 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Betriebsspannung bei DC:
4...32 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC