Startseite

OMRON - OMRG3ROA202SLNUTU52 RELE- CARICO DA 2 A/100... 240 VC.A, FOT

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3ROA202SLNUTU52 RELE- CARICO DA 2 A/100... 240 VC.A, FOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 20 ST

EAN

4536853418632

Artikelnummer

OMRG3ROA202SLNUTU52

Herstellernummer

G3ROA202SLNUTU52

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

4...32 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

4...32 V

Carico da 2 A/100... 240 Vc.a, fototriac, con zero-crossing