Startseite

OMRON - OMRG3RV202SDC24 RELE- SLIM,2A 100..240VC.A. - G3RV202SDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RV202SDC24 RELE- SLIM,2A 100..240VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648741071

Artikelnummer

OMRG3RV202SDC24

Herstellernummer

G3RV202SDC24

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè slim, uscita ca, fototriac, 2A 100..240Vc.a.