OMRON - OMRG3RVD03SLDC24 RELE- RELE SLIM, USCITA IN CC, FOTOACCOP - G3RVD03SLDC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
20 ST
EAN
4547648741132
Artikelnummer
OMRG3RVD03SLDC24
Herstellernummer
G3RVD03SLDC24
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
3 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Betriebsspannung bei DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC


