OMRON - OMRG4Q212SAC110 RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220VCAOCT - G4Q212SAC110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 88...121 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583309623
Artikelnummer
OMRG4Q212SAC110
Herstellernummer
G4Q212SAC110
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
88...121 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
88...121 V
Breite:
63.5 mm
Höhe:
92.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
sonstige