Startseite

OMRON - OMRG4Q212SAC24 RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220VCAOCT - G4Q212SAC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG4Q212SAC24 RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220VCAOCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583309517

Artikelnummer

OMRG4Q212SAC24

Herstellernummer

G4Q212SAC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Breite:

63.5 mm

Höhe:

92.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.