OMRON - OMRG70AZOC163DC24-2 PLC- MORSETT.INTERF. 16DO RELE-OUT NPN P - G70AZOC163DC24-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 0.028 A
Packung
1 ST
EAN
4536853483364
Artikelnummer
OMRG70AZOC163DC24-2
Herstellernummer
G70AZOC163DC24-2
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
0.028 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
64 mm
Breite:
234 mm
Höhe:
75 mm


