OMRON - OMRG70AZOC164DC24 PLC- MORSETT.INTERF. 16DO RELE-OUT PNP P - G70AZOC164DC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 0.028 A
Packung
1 ST
EAN
4548583411838
Artikelnummer
OMRG70AZOC164DC24
Herstellernummer
G70AZOC164DC24
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
0.028 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
64 mm
Breite:
234 mm
Höhe:
75 mm