Startseite

OMRON - OMRG7J2A2BBDC24 RELE-2SPNO25A/220VCA,2CONTATTINC,8A/220V - G7J2A2BBDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7J2A2BBDC24 RELE-2SPNO25A/220VCA,2CONTATTINC,8A/220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4547648393713

Artikelnummer

OMRG7J2A2BBDC24

Herstellernummer

G7J2A2BBDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

34.5 mm

Höhe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a.