OMRON - OMRG7J3A1BB24DC-121 RELE- 3 CONTATTI NA, 25 A/220 VC.A. - G7J3A1BB24DC-121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
20 ST
EAN
4536853475390
Artikelnummer
OMRG7J3A1BB24DC-121
Herstellernummer
G7J3A1BB24DC-121
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Breite:
34.5 mm
Höhe:
64 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Tiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige