Startseite

OMRON - OMRG7J4AT200240AC-1 RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI FAST- - G7J4AT200240AC-1

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7J4AT200240AC-1 RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI FAST-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4536853476090

Artikelnummer

OMRG7J4AT200240AC-1

Herstellernummer

G7J4AT200240AC-1

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...240 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...240 V

Breite:

34.5 mm

Höhe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè di potenza, 4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on