Startseite

OMRON - OMRG7S3A3BEDC24 RELE DI SICUREZZA. 3 CONTATTI NA, 3 CONT - G7S3A3BEDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7S3A3BEDC24 RELE DI SICUREZZA. 3 CONTATTI NA, 3 CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4536854872631

Artikelnummer

OMRG7S3A3BEDC24

Herstellernummer

G7S3A3BEDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

37 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè di sicurezza, 3 contatti NA, 3 contatti NC, 10A/250 Vc.a., terminali ad innesto