OMRON - OMRG7S4A2BEDC24 RELE DI SICUREZZA. 4 CONTATTI NA, 2 CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Breite - 22.5 mm
Höhe - 42 mm
Packung
20 ST
EAN
4536854872648
Artikelnummer
OMRG7S4A2BEDC24
Herstellernummer
G7S4A2BEDC24
Hersteller
OMR
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
62 mm
Relè di sicurezza, 4 contatti NA, 2 contatti NC, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto


