Startseite

OMRON - OMRG7T1112SDC24-121 RELE- PER MORSETTIERE G7TC, 5A,24V, N.A. - G7T1112SDC24-121

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7T1112SDC24-121 RELE- PER MORSETTIERE G7TC, 5A,24V, N.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4536854764455

Artikelnummer

OMRG7T1112SDC24-121

Herstellernummer

G7T1112SDC24-121

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

33.5 mm

Höhe:

39 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

10 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., na