OMRON - OMRG7TCOC16DC24-121 PLC- MORSET.INTERF. 16 DO A RELE - G7TCOC16DC24-121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 0.4 A
Packung
1 ST
EAN
4536854809118
Artikelnummer
OMRG7TCOC16DC24-121
Herstellernummer
G7TCOC16DC24-121
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
0.4 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
85 mm
Breite:
182 mm
Höhe:
68 mm