OMRON - OMRG7Z4A02ZDC24-227 RELE-RELE4POLI,4SPNO40AA440V,2AUSILNC - G7Z4A02ZDC24-227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
4547648244923
Artikelnummer
OMRG7Z4A02ZDC24-227
Herstellernummer
G7Z4A02ZDC24-227
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Breite:
45 mm
Höhe:
62 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
84 mm
Schutzart (IP):
sonstige