Startseite

OMRON - OMRG7Z4A20ZDC24-227 RELE-RELE4POLI,4SPNO40AA440V,2AUSILNA - G7Z4A20ZDC24-227

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7Z4A20ZDC24-227 RELE-RELE4POLI,4SPNO40AA440V,2AUSILNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648244886

Artikelnummer

OMRG7Z4A20ZDC24-227

Herstellernummer

G7Z4A20ZDC24-227

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

18...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

45 mm

Höhe:

62 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

84 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè di potenza, 4PST-NA 40 A + DSPT-NA 1 A aus.,