Startseite

OMRON - OMRG9SA321T1-121079 SICUREZZA- 3 CONTATTI NA + 1 NC AUX. 5 A - G9SA321T1-121079

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854614422

Artikelnummer

OMRG9SA321T1-121079

Herstellernummer

G9SA321T1-121079

Hersteller

OMR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Rückfallverzögerung:

1...15 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

111 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Modulo di sicurezza, 24 Vac/dc, 1 o 2 canali, 3NA + 2NA ritardato max 15 s + 1NC 5A/250 Vac.