OMRON - OMRG9SB200DACDC24-1 SICUREZZA- MODULO 2NA, MANUALE, 1/2 IN- - G9SB200DACDC24-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Packung
1 ST
EAN
4536854736551
Artikelnummer
OMRG9SB200DACDC24-1
Herstellernummer
G9SB200DACDC24-1
Hersteller
OMR
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
112 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung bei DC:
0...30 V
Bemessungsschaltstrom:
5 A



