Startseite

OMRON - OMRG9SB301DACDC24-1 SICUREZZA- MODULO 3NA+1NC, MANUALE, 1/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854736612

Artikelnummer

OMRG9SB301DACDC24-1

Herstellernummer

G9SB301DACDC24-1

Hersteller

OMR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

112 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Modulo di sicurezza, 24 Vac/dc, 1 o 2 canali, ripristino manuale, 3NA + 1NC 5A/250 Vac.