OMRON - OMRG9SXGS226T15RTDC UNITA DI SICUREZZA. MONITORAGGIO COMMUTA - G9SXGS226T15RTDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648837194
Artikelnummer
OMRG9SXGS226T15RTDC
Herstellernummer
G9SXGS226T15RTDC
Hersteller
OMR
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Rückfallverzögerung:
0...15 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
6
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
115 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V


