Startseite

OMRON - OMRG9SXNS202RTDC24- SICUREZZA- INT MAGN. CONTR. X D40A 24VD - G9SXNS202RTDC24-

KopierenKopieren
OMRON - OMRG9SXNS202RTDC24- SICUREZZA- INT MAGN. CONTR. X D40A 24VD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648837156

Artikelnummer

OMRG9SXNS202RTDC24-

Herstellernummer

G9SXNS202RTDC24-

Hersteller

OMR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

115 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

0.8 A

Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOSFET+ 2 aux PNP, alim. 24Vcc termine. una vite