Startseite

OMRON - OMRH3CRA8EAC-231095 TIMER- 48X48 MM, MULTISCALA, MULTIFUNZIO - H3CRA8EAC-231095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...1080000 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583553330

Artikelnummer

OMRH3CRA8EAC-231095

Herstellernummer

H3CRA8EAC-231095

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...1080000 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...125 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

48 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

68 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

48 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore elettronico H3CR-A, 48x48, multiscala, multifunzione, multitensione, 2 uscite SPDT: 1 ritardata e 1 istantanea, terminali octal