OMRON - OMRH3DKM2ACDC24240 TIMER-ANALOGICIH3DKM2ACDC24230- H3DKM2AC - H3DKM2ACDC24240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.1...4320000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4548583744974
Artikelnummer
OMRH3DKM2ACDC24240
Herstellernummer
H3DKM2ACDC24240
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1...4320000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
5 A
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
79 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
5...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
5...250 V
Betriebsspannung bei DC:
5...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I



