Startseite

OMRON - OMRH3DKM2ADC12 TIMER-ANALOGICIH3DKM2A DC12 - H3DKM2ADC12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 0.1...4320000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583002357

Artikelnummer

OMRH3DKM2ADC12

Herstellernummer

H3DKM2ADC12

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

0.1...4320000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

79 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung bei DC:

5...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

DIN 22,5mm, multiscala, multifunzioanale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 imposta. Ist.