Startseite

OMRON - OMRH3DSFLCBYOKX-171 TIMER-ANALDIN17,5MULTSCPAULAINIOFFON1RIT - H3DSFLCBYOKX-171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0...43200 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648013543

Artikelnummer

OMRH3DSFLCBYOKX-171

Herstellernummer

H3DSFLCBYOKX-171

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0...43200 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...48 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...230 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

79 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitens., 1 cont. rit. in scambio, termine. una molla