Startseite

OMRON - OMRH3Y2AC2410SCHN-1 TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT DT - H3Y2AC2410SCHN-1

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3Y2AC2410SCHN-1 TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.5...10 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648114226

Artikelnummer

OMRH3Y2AC2410SCHN-1

Herstellernummer

H3Y2AC2410SCHN-1

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.5...10 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

21.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

52.6 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

28 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung bei DC:

5...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile