OMRON - OMRH3Y2DC245SCHN-18 TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT DT - H3Y2DC245SCHN-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Zeitbereich - 0.2...5 s
Funktion ansprechverzögert - nein
Packung
10 ST
EAN
4547648114677
Artikelnummer
OMRH3Y2DC245SCHN-18
Herstellernummer
H3Y2DC245SCHN-18
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
0.2...5 s
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
5 A
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Breite:
21.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
52.6 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
28 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
5...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
5...250 V
Betriebsspannung bei DC:
5...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I


