Startseite

OMRON - OMRH3YN41DC24-18434 TIMER-ANALMINI,MULTISCAH,MULTIFUNZ,4DT - H3YN41DC24-18434

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3YN41DC24-18434 TIMER-ANALMINI,MULTISCAH,MULTIFUNZ,4DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 6...36000 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4547648118200

Artikelnummer

OMRH3YN41DC24-18434

Herstellernummer

H3YN41DC24-18434

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

6...36000 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

3 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

4

Breite:

21.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

52.6 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

28 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

1...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

1...250 V

Betriebsspannung bei DC:

1...30 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile