OMRON - OMRH5CXADN-31182400 TIMER-DIGIT48X48MULTSCFUNZ,4CIFRLCD1DT- - H5CXADN-31182400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.1...35996400 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648641548
Artikelnummer
OMRH5CXADN-31182400
Herstellernummer
H5CXADN-31182400
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1...35996400 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...24 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
48 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
52.5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
58 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja



