OMRON - OMRH7ECNVHOMS-23223 COUNTER- TOTALIZZATORE, 1/32 DIN (48 X 2 - H7ECNVHOMS-23223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei DC - 24...24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Spannungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4536854462160
Artikelnummer
OMRH7ECNVHOMS-23223
Herstellernummer
H7ECNVHOMS-23223
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei DC:
24...24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
1000 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Spannungsart:
sonstige
Anzahl der Zeichen:
8
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Höhe:
24 mm
Genauigkeitsklasse:
99999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Verlustleistung:
0.3 W
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2.7



