Startseite

OMRON - OMRH7ECNVOMS-232260 COUNTER- TOTALIZZATORE, 1/32 DIN (48 X 2 - H7ECNVOMS-232260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Spannungsart - sonstige

  • Anzahl der Zeichen - 8

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4548583755659

Artikelnummer

OMRH7ECNVOMS-232260

Herstellernummer

H7ECNVOMS-232260

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Frequenz der Eingangsspannung:

1000 Hz

Ausführung:

DIN-Schiene

Spannungsart:

sonstige

Anzahl der Zeichen:

8

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Höhe:

24 mm

Genauigkeitsklasse:

99999999

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio