Startseite

OMRON - OMRHL5300G-11943500 FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR.LEVASPIRAL - HL5300G-11943500

KopierenKopieren
OMRON - OMRHL5300G-11943500 FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR.LEVASPIRAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Federstab

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853489182

Artikelnummer

OMRHL5300G-11943500

Herstellernummer

HL5300G-11943500

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

34 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

183.1 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

4 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...65 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma