Startseite

OMRON - OMRJ7KN18D10110 TELERUTTORE-DI POTENZA7,5KW - J7KN18D10110

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN18D10110 TELERUTTORE-DI POTENZA7,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583136205

Artikelnummer

OMRJ7KN18D10110

Herstellernummer

J7KN18D10110

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22.1 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...122 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz