Startseite

OMRON - OMRJ7KN18D1024D TELERUTTORE-7,5KW18A,1AUXNA,ALIMENT24VCC - J7KN18D1024D

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN18D1024D TELERUTTORE-7,5KW18A,1AUXNA,ALIMENT24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583136267

Artikelnummer

OMRJ7KN18D1024D

Herstellernummer

J7KN18D1024D

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

7,5 kW 18 A, 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V.cc, modulo integrato collegamento salvamotore