Startseite

OMRON - OMRJ7KN21024 TELERUTTORE-110 KW 210 A AC3 24VAC- - J7KN21024

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN21024 TELERUTTORE-110 KW 210 A AC3 24VAC-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 210 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648526036

Artikelnummer

OMRJ7KN21024

Herstellernummer

J7KN21024

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

210 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

110 KW 210 A AC3 alimentazione 24 VAC