Startseite

OMRON - OMRJ7KN32230-158039 TELERUTTORE-15KW32A,220-240HZ/240V60HZ - J7KN32230-158039

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN32230-158039 TELERUTTORE-15KW32A,220-240HZ/240V60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 65 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854852916

Artikelnummer

OMRJ7KN32230-158039

Herstellernummer

J7KN32230-158039

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

15 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...264 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

32 A

15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz