Startseite

OMRON - OMRJ7KN3224D-118903 TELERUTTORE-DI POTENZA15 KW 32 A,24V.C.C - J7KN3224D-118903

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN3224D-118903 TELERUTTORE-DI POTENZA15 KW 32 A,24V.C.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 65 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854852947

Artikelnummer

OMRJ7KN3224D-118903

Herstellernummer

J7KN3224D-118903

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

65 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

15 kW 32 A, alimentazione 24V.cc