Startseite

OMRON - OMRJ7KN4024-1188100 TELERUTTORE-DI POTENZA18,5KW40A,24V50/60 - J7KN4024-1188100

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN4024-1188100 TELERUTTORE-DI POTENZA18,5KW40A,24V50/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 22...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854852985

Artikelnummer

OMRJ7KN4024-1188100

Herstellernummer

J7KN4024-1188100

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

22...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

18.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...27 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

40 A

18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz