OMRON - OMRJ7KN4024D-118816 TELERUTTORE-DI POTENZA18,5 KW 40 A,24V.C - J7KN4024D-118816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A
Packung
1 ST
EAN
4536854853067
Artikelnummer
OMRJ7KN4024D-118816
Herstellernummer
J7KN4024D-118816
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


