Startseite

OMRON - OMRJ7KN6224D-118834 TELERUTTORE-DI POTENZA30 KW 62 A,24V.C.C - J7KN6224D-118834

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KN6224D-118834 TELERUTTORE-DI POTENZA30 KW 62 A,24V.C.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 120 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854853302

Artikelnummer

OMRJ7KN6224D-118834

Herstellernummer

J7KN6224D-118834

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

21...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

120 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

62 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

62 A

30 kW 62 A, alimentazione 24V.cc