Startseite

OMRON - OMRJ7KNA090124-1191 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24V50/60HZ - J7KNA090124-1191

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNA090124-1191 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 22...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854850431

Artikelnummer

OMRJ7KNA090124-1191

Herstellernummer

J7KNA090124-1191

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

22...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...27 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz